| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I323H82 Herst.-Nr.: WSK100REG EAN/GTIN: 4011377015883 |
| |
|
| | |
| Jalousiesteuerung REG NaV ws glz Mit Helligkeitssensoranschluss WSK100REG Weitere Informationen: | | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Dämmerungswert einstellbar: | 0 - 0 lx lx | Farbe: | weiß | Geeignet für Regensensor: | ja | Geeignet für Schutzart (IP): | IP00 | Geeignet für Windsensor: | ja | Halogenfrei: | ja | Max. Schaltleistung: | 0 W W | Mit Helligkeitssensoranschluss: | ja | Montageart: | REG | Nennspannung: | 24 V V | Sonnenschutzwert einstellbar: | 0 - 0 lx lx | Werkstoff: | Kunststoff | Zusammenstellung: | Basiselement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 218,23* | € 254,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 218,82* | € 257,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,50* | € 259,80* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 223,93* | € 262,18* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 226,23* | € 265,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|