Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster Light 63 2-fach RGBW,Studiows,glä BE-TAL63T2.C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taster Light 63 2-fach RGBW,Studiows,glä BE-TAL63T2.C1
Taster Light 63 2-fach RGBW,Studiows,glä BE-TAL63T2.C1
Artikel-Nr.:
     6012-25337734
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     BE-TAL63T2.C1
EAN/GTIN:
     4251916110987
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler

Taster Light 63 2-fach RGBW,Studiows,glä BE-TAL63T2.C1

Taster Light 63 2-fach, RGBW, mit Temperatursensor, Studioweiß glänzend, Jalousie_Schalten. Ausführung Auf/Ab u. I/O Symbol mit 2 Tastenpaaren / 4 Tasterflächen. Integrierter Busankoppler. Passend für 63mm Schalterprogramme, z.B. Busch-Jaeger future linear, solo, carat und Busch-axcent. Neue Mehrfach-Tippfunktion, sendet bis zu 4 Werte/DPTs auf gleiche oder verschiedene Objekte.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 56,01*
€ 71,85*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,93*
€ 74,90*
€ 5,46*
ab € 60,13*
€ 76,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,17*
€ 76,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 61,33*
€ 77,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.