| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0783682 Herst.-Nr.: BE-TAL63T2.C1 EAN/GTIN: 4251916110987 |
| |
|
| | |
| KNX Taster Light 63 2-fach, RGBW, Temperatursensor, Studiowei? glanzend, Jalousie_Schalten. Ausfuhrung Auf/Ab u. I/O Symbol mit 2 Tastenpaaren / 4 Tasterflachen. Integrierter Busankoppler. Passend fur 63 mm Schalterprogramme, z.B. Busch-Jaeger future linear, solo, carat und Busch-axcent. Neue Mehrfach-Tippfunktion, sendet bis zu 4 Werte/DPTs auf gleiche oder verschiedene Objekte. Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck. Die Tasten sind als Tastenpaar oder Einzeltasten frei einstellbar. Ein- und Zweitasterbetrieb fur Schalten, Dimmen, Jalousie, Werte. Werte/Szenen umschalten mit bis zu 4 Werten. Kurzer/langer Tastendruck mit 2 Objekten. Zwei RGBW Status LEDs pro Tastenpaar. LED Helligkeit uber Tag-/Nacht- oder Helligkeitsobjekt steuerbar. 4 Logikblocke. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,77* | € 71,77* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 58,69* | € 74,60* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 59,88* | € 75,97* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,92* | € 76,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,09* | € 77,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|