Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haupt-/Not-Aus-Schalter 3p. 125A rot/gelb 3LD2830-0TK13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-/Not-Aus-Schalter 3p. 125A rot/gelb 3LD2830-0TK13
Haupt-/Not-Aus-Schalter 3p. 125A rot/gelb 3LD2830-0TK13
Artikel-Nr.:
     6012-25275726
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD28300TK13
EAN/GTIN:
     4011209403710
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt

Haupt-/Not-Aus-Schalter 3p. 125A rot/gelb 3LD2830-0TK13

SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 3- polig, Iu: 125 A, Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 45 kW, Verteilereinbau, Knebelantrieb, rot/gelb, Handhabe direkt am Schalter Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD2 für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen, z.B. für Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen, in Be- und Verarbeitungsmaschinen des Maschinen- und Förderanlagenbaus, in der chemischen oder in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
80 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,22*
€ 86,54*
€ 5,46*
ab € 73,39*
€ 89,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 77,86*
€ 94,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,54*
€ 100,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,75*
€ 113,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH10000AF00
ab € 0,7252*
Zubehör
Siemens
3LD92405D
ab € 10,75*
Zubehör
Siemens
3LD92805D
ab € 9,99*
Zubehör
Siemens
3LD92805DF
ab € 16,81*
Zubehör
Siemens
3LD92405DF
ab € 19,10*
Zubehör
Siemens
3LD92005CF
ab € 13,74*
Zubehör
Siemens
3LD92005C
ab € 7,76*
Zubehör
Siemens
3LD92006C
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.