Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Hauptschalter 3LD2830-0TK13 AC23a 45kW 125A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0146262
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD28300TK13
EAN/GTIN:
     4011209403710
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 3- polig, Iu: 125 A, Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 45 kW, Verteilereinbau, Knebelantrieb, rot/gelb, Handhabe direkt am Schalter Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD2 fur das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen, z.B. fur Drehstrommotoren, Klima- und Luftungsanlagen, in Be- und Verarbeitungsmaschinen des Maschinen- und Forderanlagenbaus, in der chemischen oder in der Nahrungsmittel- und Getrankeindustrie.Modularer Aufbau, schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol. Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschlie?barkeit des Drehantriebes. Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehause fur Anwendungen im Freien. Vielseitig und weltweit einsetzbar dank internationaler IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen.Die Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD sind in vielfaltigen Varianten erhaltlich fur Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau, wahlweise mit Direkt- oder Turkupplungs-Drehantrieb. Bei 3LD2 sind auch Varianten fur Gleichstromanwendungen verfugbar.Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD - Durchgangige Sicherheit fur Anwender und Systeme.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,61*
€ 86,90*
€ 5,46*
ab € 74,24*
€ 90,59*
Frei Haus
ab € 78,39*
€ 95,55*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,62*
€ 100,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,91*
€ 115,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH10000AF00
ab € 0,7382*
Zubehör
Siemens
3LD92405D
ab € 10,76*
Zubehör
Siemens
3LD92805D
ab € 9,99*
Zubehör
Siemens
3LD92805DF
ab € 16,80*
Zubehör
Siemens
3LD92405DF
ab € 19,06*
Zubehör
Siemens
3LD92005CF
ab € 13,71*
Zubehör
Siemens
3LD92005C
ab € 7,76*
Zubehör
Siemens
3LD92006C
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.