Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.,M12x1 DC,pnp,sn=4mm,nb IF5545


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.,M12x1 DC,pnp,sn=4mm,nb IF5545
Sensor,ind.,M12x1 DC,pnp,sn=4mm,nb IF5545
Artikel-Nr.:
     6012-25258996
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IF5545
EAN/GTIN:
     4021179096058
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor,ind.,M12x1 DC,pnp,sn=4mm,nb IF5545

Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 4 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Öffner, n.c., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche: PC (Polycarbonat)
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
17 mm
Höhe des Sensors:
43 mm
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
150 mA
Versorgungsspannung:
10..36 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10..36 V
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 52,05*
€ 64,35*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,57*
€ 64,60*
€ 5,46*
ab € 53,36*
€ 65,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 54,34*
€ 67,04*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,76*
€ 67,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.