Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter ind DC Ø12x43mm 4mm Steck-M12 PNP 10-36V n.bündig 1500Hz Zyl IFB3004-APKG/US-100-DPO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-I404A71
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IF5545
EAN/GTIN:
     4021179096058
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter ind DC Ø12x43mm 4mm Steck-M12 PNP 10-36V n.bündig 1500Hz Zyl IFB3004-APKG/US-100-DPO
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
0 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
43 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltabstand:
4 mm
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Spannungsart:
DC
Versorgungsspannung:
10 - 36 V
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,05*
€ 64,35*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,57*
€ 64,60*
€ 5,46*
ab € 53,36*
€ 65,81*
Frei Haus
ab € 54,34*
€ 67,04*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,76*
€ 67,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.