Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,kap.,34rd,Kabel AC/DC,nc,sn=20mm,nb KB0029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-25258617
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     KB0029
EAN/GTIN:
     4021179143615
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor

Sensor,kap.,34rd,Kabel AC/DC,nc,sn=20mm,nb KB0029

Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Ø 34 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand: 20 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 20...250 V AC/DC, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Erhöhte Störfestigkeit ,(bei leitungsgeführter HF), Werkstoff Gehäuse: PBT
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
34 mm
Höhe des Sensors:
81 mm
Länge des Sensors:
34 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20..250 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 153,91*
€ 170,44*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,17*
€ 172,15*
Frei Haus
ab € 157,92*
€ 175,59*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,86*
€ 179,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 165,23*
€ 182,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,92*
€ 217,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,60*
€ 216,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,05*
€ 211,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,08*
€ 209,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,23*
€ 196,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.