| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40068607 Herst.-Nr.: KB0029 EAN/GTIN: 4021179143615 |
| |
|
| | |
| Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Ø 34 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand: 20 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 20...250 V AC/DC, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Erhöhte Störfestigkeit ,(bei leitungsgeführter HF), Werkstoff Gehäuse: PBT - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, näherungsschalter kapazitiv ifm, näherungsschalter kapazitiv, KB-2020-BBOA/NI, KB2020BBOANI, KB0029, Kapazitiver Näherungsschalter, 2-Leiter, AC/DC, Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Kunststoffhülse, Schaltabstand 20mm, n.c., nicht bündig einbaubar, Öffner, 0703162, 703162 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 153,91* | € 170,44* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 152,17* | € 172,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,92* | € 175,59* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 161,86* | € 179,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,23* | € 182,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|