Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicher.-lasttrenngehäu 1xNH00 3p, 630A Mi 6228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-25105058
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000737
EAN/GTIN:
     4012591657378
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Sicherung
Sicherungshalter

NH-Sicher.-lasttrenngehäu 1xNH00 3p, 630A Mi 6228

Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen.
Weitere Informationen:
Ausstattung des Sicherungslasttrenngehäuses:
mit Sicherungslasttrennschalter
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
125 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH00
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Gehäusebreite:
300 mm
Gehäusetiefe:
170 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 319,59*
€ 374,29*
€ 5,95*
ab € 322,59*
€ 376,77*
Frei Haus
ab € 329,44*
€ 384,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 330,92*
€ 385,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 334,07*
€ 388,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,69*
€ 462,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,96*
€ 458,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,07*
€ 445,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,96*
€ 422,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,07*
€ 397,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,76*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,43*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 103,09*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,89*
Zubehör
Hensel
4012591653530
ab € 37,29*
Zubehör
Hensel
4012591653509
ab € 55,44*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,26*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 13,96*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,13*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
2000356
ab € 0,2674*
Zubehör
Hensel
20001466
ab € 18,01*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,93*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,23362*
Zubehör
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.