Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung Muffe, G1 Zoll VAM 10 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kupplung mit Innengewinde, Muffe, POM
Exemplarische Darstellung: Kupplung mit Innengewinde, Muffe, POM
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen ISO 7241-1B
Artikel-Nr.:
     6012-23563348
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     20947
EAN/GTIN:
     4050571395728
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung

Kupplung Muffe, G1 Zoll VAM 10 K

Werkstoffe: Gehäuse: POM, Ventile: 1.4305, Feder: 1.4310, Kugeln: 1.4401, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +90°C Anwendungsbereich: Wasser, Druckluft, milde Chemikalien, Tinte, Vakuum, Nahrungsmitteltechnik
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 221,07*
€ 264,87*
2 Tage
96
€ 5,90*
ab € 220,90*
€ 265,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 223,04*
€ 267,43*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,43*
€ 318,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,80*
€ 312,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,26*
€ 294,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,04*
€ 265,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.