Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung Muffe, G1 Zoll VAM 10 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kupplung mit Innengewinde, Muffe, POM
Exemplarische Darstellung: Kupplung mit Innengewinde, Muffe, POM
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen ISO 7241-1B
Artikel-Nr.:
     3517K-23563348
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     20947
EAN/GTIN:
     4050571395728
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung

Kupplung Muffe, G1 Zoll VAM 10 K

Werkstoffe: Gehäuse: POM, Ventile: 1.4305, Feder: 1.4310, Kugeln: 1.4401, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +90°C Anwendungsbereich: Wasser, Druckluft, milde Chemikalien, Tinte, Vakuum, Nahrungsmitteltechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 221,07*
€ 264,87*
2 Tage
96
€ 5,90*
ab € 220,90*
€ 265,45*
Frei Haus
ab € 223,04*
€ 267,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,87*
€ 315,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,30*
€ 309,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,53*
€ 300,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,90*
€ 291,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,07*
€ 263,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.