Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAM10K Kupplung ISO 7241-1B, Muffe, G 1"(IG), POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kupplung mit Innengewinde, Muffe, POM
Exemplarische Darstellung: Kupplung mit Innengewinde, Muffe, POM
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen ISO 7241-1B
Artikel-Nr.:
     955-VAM 10 K
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     VAM 10 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Werkstoffe: Körper: POM, Ventile: 1.4305, Feder: 1.4310, Kugeln: 1.4401, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +90°C Anwendungsbereich: Wasser, Druckluft, milde Chemikalien, Tinte, Vakuum, Nahrungsmitteltechnik
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Gewinde:
G 1"
A:
37,8 MM
B:
60 MM
DN (ISO):
25 MM
Betriebsdruck bis 50°C:
10 BAR
Betriebsdruck bei 90°C:
5,0 BAR
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe kunststoff 1 zoll, hydraulik kupplung, landefeld hydraulikkupplung, VAM10K, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1B-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, POM-Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 222,39*
€ 264,60*
Lager 955
107
€ 5,90*
ab € 222,14*
€ 265,18*
Frei Haus
ab € 223,14*
€ 267,18*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,18*
€ 315,5642
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,29*
€ 310,9351
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,28*
€ 301,4032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,52*
€ 288,5988
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,14*
€ 264,3466
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.