| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22969719 Herst.-Nr.: 209306 EAN/GTIN: 4255686316594 |
| |
|
| | |
| Induktiver Näherungssensor 4mm, nicht bündig DCB 08 MN 04 NS-T3 Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 4 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: npn, 200 mA, NO Auswertung: digital Bauform: Gewinde Besonderheiten: erhöhter Schaltabstand Gehäusematerial: Messing Größe: M8 x 1 Gehäuselänge: 50 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +70 °C Schutzart: IP 67 Anschluss: Stecker, M8, 3-polig Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 50 mm | Durchmesser des Sensors: | 8 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Schaltabstand: | 4 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Art der Betätigung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,16* | € 67,31* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,27* | € 68,69* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,68* | € 72,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|