Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Näherungssensor 4mm, nicht bündig DCB 08 MN 04 NS-T3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Näherungssensor 4mm, nicht bündig DCB 08 MN 04 NS-T3
Induktiver Näherungssensor 4mm, nicht bündig DCB 08 MN 04 NS-T3
Artikel-Nr.:
     3517I-22969719
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     209306
EAN/GTIN:
     4255686316594
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Induktiver Näherungssensor 4mm, nicht bündig DCB 08 MN 04 NS-T3

Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 4 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: npn, 200 mA, NO Auswertung: digital Bauform: Gewinde Besonderheiten: erhöhter Schaltabstand Gehäusematerial: Messing Größe: M8 x 1 Gehäuselänge: 50 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +70 °C Schutzart: IP 67 Anschluss: Stecker, M8, 3-polig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
50 mm
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
4 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Art der Betätigung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 51,22*
€ 67,71*
Frei Haus
ab € 52,25*
€ 69,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.