Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 3VA2325-6HM42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012-22575004
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA23256HM420AA0
EAN/GTIN:
     4042948806913
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 3VA2325-6HM42-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In= tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100..250 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
375..3000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.368,41*
€ 1.492,11*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.359,30*
€ 1.493,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.392,53*
€ 1.515,93*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.605,94*
€ 1.747,52*
€ 5,95*
ab € 2.032,67*
€ 2.181,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.515,93*
€ 1.803,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.500,71*
€ 1.785,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.447,29*
€ 1.722,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.415,08*
€ 1.683,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.392,53*
€ 1.657,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA94840QD00
ab € 40,9175*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,57*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,42*
Zubehör
Siemens
3VA93840SB10
ab € 22,96*
Zubehör
Siemens
3VA93240RL30
ab € 791,81*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK15
ab € 44,44*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK25
ab € 75,72*
Zubehör
Siemens
3VA94800WB00
ab € 40,07*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,52*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,32*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 14,22*
Zubehör
Siemens
3VA94810WD40
ab € 19,03*
Zubehör
Siemens
3VA93540KB05
ab € 55,09*
Zubehör
Siemens
3VA99870KC00
ab € 128,28*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD81
ab € 31,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.