Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 250A 4p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2325-6HM42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-C033C11
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA23256HM420AA0
EAN/GTIN:
     4042948806913
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 250A 4p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2325-6HM42-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 - 1 A
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.366,50*
€ 1.495,33*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.362,65*
€ 1.496,29*
Frei Haus
ab € 1.393,96*
€ 1.526,48*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.402,55*
€ 1.541,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.022,08*
€ 2.187,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.187,60*
€ 2.603,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.164,18*
€ 2.575,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.090,08*
€ 2.487,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.050,67*
€ 2.440,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.022,08*
€ 2.406,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA94840QD00
ab € 40,7475*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,42*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,37*
Zubehör
Siemens
3VA93840SB10
ab € 23,14*
Zubehör
Siemens
3VA93240RL30
ab € 787,75*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK15
ab € 44,56*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK25
ab € 75,85*
Zubehör
Siemens
3VA94800WB00
ab € 40,08*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,42*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,34*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 14,24*
Zubehör
Siemens
3VA94810WD40
ab € 19,09*
Zubehör
Siemens
3VA93540KB05
ab € 54,86*
Zubehör
Siemens
3VA99870KC00
ab € 128,60*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD81
ab € 31,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.