|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-21830983 Herst.-Nr.: 3066431 EAN/GTIN: 0662488664312 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtschranke QS18VN6LVQ7 Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke, Stecker, 8 mm, 4-polig, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10-30 VDC, NPN-Schaltausgang, Wechsler, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, max. Reichweite: 6500 mm Weitere Informationen:  |  | Bemessungsschaltabstand: | 6500 mm | Max. Schaltabstand: | 6500 mm | Mit Reflektor: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler (NO/NC) | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 15 mm | Durchmesser des Sensors: | 18 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 86,11* | € 107,71* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 86,94* | € 109,42* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 88,28* | € 110,95* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 90,48* | € 113,51* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 89,78* | € 113,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|