Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtschranke QS18VN6LVQ7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichtschranke QS18VN6LVQ7
Opto Sensor Lichtschranke QS18VN6LVQ7
Artikel-Nr.:
     3517I-21830983
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3066431
EAN/GTIN:
     0662488664312
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Opto Sensor Lichtschranke QS18VN6LVQ7

Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke, Stecker, 8 mm, 4-polig, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10-30 VDC, NPN-Schaltausgang, Wechsler, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, max. Reichweite: 6500 mm
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
6500 mm
Max. Schaltabstand:
6500 mm
Mit Reflektor:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,11*
€ 107,71*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 86,94*
€ 109,42*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,28*
€ 110,95*
Frei Haus
ab € 90,48*
€ 113,51*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,78*
€ 113,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.