|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5105002 Herst.-Nr.: 3066431 EAN/GTIN: 0662488664312 |
| |
|
|  |  |
 | Bemessungsschaltabstand 6500mm, Max. Schaltabstand 6500mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs NPN, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC), Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 15mm, Durchmesser des Sensors 18mm, Höhe des Sensors 35mm, Länge des Sensors 31mm, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Min. Reflektorabstand 0mm, Umgebungstemperatur -20 ... 70°C, Schaltfrequenz 800Hz, Wellenlänge des Sensors 660nm, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, Reflektionslichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 86,10* | € 107,45* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 87,39* | € 109,15* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 88,80* | € 110,68* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 90,97* | € 113,24* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 89,36* | € 113,26* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|