| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21293016 Herst.-Nr.: 7000-12041-0350500 EAN/GTIN: 4048879217507 |
| |
|
| | |
| Stecker 7000-12041-0350500 M12 St. 0° A-kod. freies Ltg-ende PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 5m Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | freies Leitungsende | Kabellänge: | 5 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Halogenfrei: | ja | Farbe des Kabelmantels: | gelb | Mit LED-Anzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, Anschlussleitung, Verbindungsleitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Leitungsdose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,38* | € 16,90* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,76* | € 16,92* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,47* | € 20,70* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,71* | € 22,24* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 16,41* | € 22,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|