| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21293016 Herst.-Nr.: 7000-12041-0350500 EAN/GTIN: 4048879217507 |
| |
|
| | |
| Stecker 7000-12041-0350500 M12 St. 0° A-kod. freies Ltg-ende PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 5m Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | freies Leitungsende | Kabellänge: | 5 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Halogenfrei: | ja | Farbe des Kabelmantels: | gelb | Mit LED-Anzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,38* | € 16,75* | | | | | 35 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,75* | € 16,76* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 14,46* | € 20,71* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,68* | € 22,39* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,83* | € 22,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|