Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datendose Cepex lgr f. 2 Module 4375G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datendose Cepex lgr f. 2 Module 4375G
Datendose Cepex lgr f. 2 Module 4375G
Artikel-Nr.:
     6012-21150006
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4375G
EAN/GTIN:
     4015394244707
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Datendose Cepex lgr f. 2 Module 4375G

Datendose Cepex A.P. Leergehaeuse mit Beschriftungsfeld, abschliessbar passend fuer 2 Datenmodule folgender Fabrikate: R+M RJ45 Real 10, Cat. 6 (25056), Telegaertner AMJ/UMJ-Module CAT6+, Corning FutureCom S10TENe Keystone, Setec XKJ, Daetwyler KS-T6A, Rutenbeck UM real CAT 6a, LEONI MegaLine Keystone Schutzgrad: IP 44 lichtgrau RAL 7035 gleiche Schliessung Verpackungseinheit: 5 Stueck, Gewicht 284 g/Stck.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(4)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, RJ45 Steckverbinder, mennekes leergehäuse, leergehäuse, leergehäuse ip 44, Datendose, Datensteckdose, Netzwerkdose, Datenanschlussdose
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 52,49*
€ 59,51*
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 55,86*
€ 62,73*
1
€ 5,95*
ab € 51,98*
€ 66,19*
1
€ 5,46*
ab € 52,91*
€ 67,36*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 53,98*
€ 68,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4300
ab € 52,04*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4320
ab € 52,02*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4340
ab € 52,00*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4350
ab € 53,97*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4360
ab € 52,00*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4370
ab € 52,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.