Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 4350 Steckdose Nein Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 4350 Steckdose Nein Grau
MENNEKES 4350 Steckdose Nein Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79874321
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Nein
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
93 mm
Tiefe
90 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4300
ab € 51,84*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4320
ab € 52,02*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4340
ab € 52,08*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4360
ab € 52,00*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4370
ab € 52,49*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4375G
ab € 51,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.