Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 4320 Elektrische Abdeckung IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 4320 Elektrische Abdeckung IP44
MENNEKES 4320 Elektrische Abdeckung IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77710539
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
260 g
Technische Details
Verschließbar
Ja
Verriegelungsart
Schlüssel
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4300
ab € 51,84*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4340
ab € 52,08*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4350
ab € 53,80*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4360
ab € 52,00*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4370
ab € 52,49*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4375G
ab € 51,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.