Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datendose Cepex A.P. Leergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3621686
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4375G
EAN/GTIN:
     4015394244707
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Datendose Cepex A.P. Leergehaeuse mit Beschriftungsfeld, abschliessbar passend fuer 2 Datenmodule folgender Fabrikate: R+M RJ45 Real 10, Cat. 6 (25056), Telegaertner AMJ/UMJ-Module CAT6+, Corning FutureCom S10TENe Keystone, Setec XKJ, Daetwyler KS-T6A, Rutenbeck UM real CAT 6a, LEONI MegaLine Keystone Schutzgrad: IP 44 lichtgrau RAL 7035 gleiche Schliessung Verpackungseinheit: 5 Stueck, Gewicht 284 g/Stck. gleichschliessendes Schloss: Bestell-Nr.+Index 'G' Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Anschlussart: LSA, Auslassrichtung: unten, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 2, Kategorie: 6, Kanaleinbau: false, Befestigungsart: schrauben, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, Separate Kabelzugentlastung: true, Montageart Schirmanschluss: ohne, Separater Erdungsanschluss: false, Mechanische Codierung: false, Steckverbindertyp: 2x RJ45 8(4), Bodentank/Unterflurmontage: false, mit Textfeld: true, Aufputzmontage: true, mit Staubschutz: false, Designfähig: true, mit Abschlusswiderstand: false, mit Buchsen/Kupplungen: true, Schutzart (IP): IP44, Unterputzmontage: false, Farbcodierung: false, Gerätebreite: 90 mm, Gerätehöhe: 90 mm, Gerätetiefe: 90 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
4375G
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, RJ45 Steckverbinder, mennekes leergehäuse, leergehäuse, leergehäuse ip 44, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 52,35*
€ 58,44*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 55,72*
€ 62,07*
1
€ 5,95*
ab € 51,84*
€ 66,27*
1
€ 5,46*
ab € 52,78*
€ 67,44*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 53,82*
€ 68,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 310,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4300
ab € 51,84*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4320
ab € 52,02*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4340
ab € 52,08*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4350
ab € 53,80*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4360
ab € 52,00*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4370
ab € 52,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.