Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 4300 Steckdose RJ-45 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 4300 Steckdose RJ-45 Grau
MENNEKES 4300 Steckdose RJ-45 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77861601
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
93 mm
Tiefe
90 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4320
ab € 52,01*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4340
ab € 52,00*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4350
ab € 53,97*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4360
ab € 52,10*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4370
ab € 52,39*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4375G
ab € 51,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.