Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck 65x130mm/80mm rws BR651304H9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-20766374
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BR651304H9010
EAN/GTIN:
     4012740897648
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
Kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel weiß
kabelkanal innenecke

Inneneck 65x130mm/80mm rws BR651304H9010

Inneneck einstellbar zu BR/H/N/A/S 68x130mm Oberteil 80mm hfr in reinweiß. Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
68 mm
Form:
symmetrisch
Oberteilbreite 1:
0 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
85..95 °
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelkanaldeckel hager
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,91*
€ 32,60*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,09*
€ 32,71*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,36*
€ 32,94*
4 Tage
3
€ 5,90*
ab € 25,31*
€ 34,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 27,17*
€ 36,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BR08029010
ab € 3,80*
Zubehör
Hager
BR651303H9010
ab € 15,53*
Zubehör
Tehalit
BR08029010
€ 6,385*
Zubehör
Hager
BR65X9
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.