Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 10x38mm flink 500V 6,0A 62193


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-20366125
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     62193
EAN/GTIN:
     4034451621930
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Feinsicherung 10x38mm flink 500V 6,0A 62193

Flinke G-Sicherungseinsätze werden zum Schutz solcher Geräte verwendet, bei denen beim Einschalten oder im Betrieb keine Stromstöße auftreten, aber hohe Über- oder Kurzschlussströme in kürzester Zeit unterbrochen werden sollen. Häufig werden in Netzkreisen diese Einsätze auch als vorgeschaltete Kurzschlusssicherung benutzt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
500 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, scharnberger+has. feinsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,301*
€ 1,851*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,473*
€ 2,093*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,31*
€ 2,12*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,48*
€ 2,38*
1
€ 5,95*
ab € 2,18*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,093*
€ 2,49067
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,003*
€ 2,38357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,893*
€ 2,25267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,823*
€ 2,16937
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,473*
€ 1,75287
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.