Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherung 12x100, 3kV T 2,5A 7002927


Menge:  Packung  
Produktinformationen
G-Sicherung 12x100, 3kV T 2,5A 7002927
Artikel-Nr.:
     6012-20356956
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     7002927.2,5
EAN/GTIN:
     4028854069963
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherung 12x100, 3kV T 2,5A 7002927

Geräteschutzsicherung in Keramikkörper
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
2,5 A
Bemessungsspannung:
3 kV
Länge:
100 mm
Durchmesser:
12 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.140,14*
€ 3.370,57*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.142,92*
€ 3.371,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.185,02*
€ 3.403,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.403,04*
€ 4.049,6176
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.362,98*
€ 4.001,9462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.249,51*
€ 3.866,9169
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.196,22*
€ 3.803,5018
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.185,02*
€ 3.790,1738
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 127,4008* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.