Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz 100A 690VAC 3ND2130


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NH-Sicherungseinsatz 100A 690VAC 3ND2130
NH-Sicherungseinsatz 100A 690VAC 3ND2130
Artikel-Nr.:
     6012-20355037
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3ND2130
EAN/GTIN:
     4001869268125
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

NH-Sicherungseinsatz 100A 690VAC 3ND2130

NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 100 A, aM, Un AC: 690 V, Stirnkennmelder, spannungsführende Grifflaschen NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND für den Schaltgeräteschutz in Motorenstromkreisen.3ND Sicherungen bieten effektiven Schutz im Falle eines Kurzschlusses und sind durch ihre träge Abschaltcharakteristik speziell für den Betrieb in Motorenstromkreisen geeignet.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
120 kA
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5,8 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 12,76*
€ 18,09*
7 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 12,79*
€ 18,13*
Lager 6012
3
Frei Haus
ab € 13,01667*
€ 18,44667*
26 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,80*
ab € 15,72*
€ 21,52*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 15,73*
€ 21,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 18,44667*
€ 21,95154
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01667*
€ 20,24984
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38667*
€ 19,50014
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64667*
€ 18,61954
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01667*
€ 15,48984
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 55,34001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX1024
ab € 6,64*
Zubehör
Siemens
3NX1021
ab € 18,57*
Zubehör
Siemens
3KF90101AA00
ab € 57,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.