Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. gR 20x127 6A FD20GD150V6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mersen E082804 20x127 6A 1500VDC Sicherungseinsatz zylinder Schlagbolzen
Mersen E082804 20x127 6A 1500VDC Sicherungseinsatz zylinder Schlagbolzen
Artikel-Nr.:
     6012-20354885
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     E082804
EAN/GTIN:
     3605340054590
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zylindr. gR 20x127 6A FD20GD150V6

20x127 gR zylindrisch wurde speziell für Gleichstromanwendungen entwickelt und ist eine schnell wirkende Vollbereichssicherung, die zum Schutz von Hilfsmitteln, Steuerkreisen und anderen Mess- und Überwachungsgeräten verwendet wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
sonstige
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
1500 V
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Auslösecharakteristik:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6,3 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 922,34*
€ 1.049,87*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 921,11*
€ 1.050,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 932,47*
€ 1.060,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.008,85*
€ 1.141,59*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.060,11*
€ 1.261,5309
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.051,65*
€ 1.251,4635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 979,15*
€ 1.165,1885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 953,06*
€ 1.134,1414
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 932,47*
€ 1.109,6393
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 93,247* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.