Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SITOR-Sicherungseinsatz 160 A 3NE8824-0MK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012-20353524
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NE88240MK
EAN/GTIN:
     4001869498119
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

SITOR-Sicherungseinsatz 160 A 3NE8824-0MK

SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH000, In: 160 A, aR, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder Sicherungen für die hohen Anforderungen in Photovoltaik Applikationen. Siemens Photovoltaik-Sicherungen sind speziell für den Schutz von PV-Modulen ausgelegt und stellen eine hohe Anlagenverfügbarkeit über die gesamte Lebensdauer der PV-Anlage sicher.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen:
100 kA
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,45*
ab € 34,75*
€ 44,00*
3
€ 5,46*
ab € 34,65334*
€ 45,02334*
16 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,45*
ab € 34,83*
€ 45,23*
23 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 35,39*
€ 46,17*
Lager 6012
3
Frei Haus
ab € 35,88667*
€ 46,80667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 46,80667*
€ 55,69994
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61667*
€ 51,90384
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,22667*
€ 50,24974
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,75667*
€ 48,50044
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,88667*
€ 42,70514
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 140,42001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NH3030
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.