| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20277502 Herst.-Nr.: LR9G225 EAN/GTIN: 3606481912541 |
| |
|
| | |
| Überlastrelais, TeSys protect - Giga, 57-2 LR9G225 TeSys protect - Giga Überlastrelais mit einem Nennstrombereich von 57-225A, Class 5E-30E für optimalen Motorschutz. Er bietet Schutz bei Phasenunsymmetrie, Phasenausfall, eingebautem Erdschluss und einphasigen Lasten. Das Gerät verfügt über manuelle und automatische Rückstellung und zeigt über eine LED-Anzeige Motor EIN und Voralarm an. Die Auslöseklassen sind wählbar von Class 5E bis 30E, um verschiedenen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden, wie z. Weitere Informationen: | | Einstellbarer Strombereich: | 57..225 A | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 1000 V | Montageart: | Direktanbau/Einzelaufstellung | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Auslöseklasse: | CLASS 10 | Reset-Funktion Eingang: | ja | Reset-Funktion automatisch: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 324,15* | € 357,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 328,07* | € 363,20* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 334,87* | € 371,15* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 340,46* | € 375,65* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 423,81* | € 467,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|