Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten m. Leistungsschalter BVP:662456


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abgangskasten m. Leistungsschalter BVP:662456
Artikel-Nr.:
     6012-20188097
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:662456
EAN/GTIN:
     4019169831970
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Elektronischer Auslöser Leistungssc...
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter

Abgangskasten m. Leistungsschalter BVP:662456

BD2-AK03/LSD-3VA21-M-063-3-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 63A / 3VA21 / 3 polig / Elektronischer Auslöser Mit Drehantrieb Schaltvermögen 55 kA
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
63 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
ja
Abgangsart:
Leitungseinführung
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 680,67*
€ 782,87*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 680,69*
€ 783,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 689,40*
€ 790,37*
€ 5,95*
ab € 734,46*
€ 841,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,37*
€ 940,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,11*
€ 925,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,60*
€ 883,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,70*
€ 858,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,40*
€ 820,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.