Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 3p IP54 63A BVP:662456


Menge:  Stück  
Produktinformationen:

Artikel-Nr.:
     262-D599H81
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:662456
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Elektronischer Auslöser Leistungssc...
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Abgangskasten 3p IP54 63A BVP:662456
Weitere Informationen:
Abgangsart:
Leitungseinführung
Absicherung:
ohne
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 - 400 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
63 A
Breite:
214 mm
Farbe:
grau
Höhe:
250 mm
Länge:
459 mm
Mit Arretierung:
ja
Polzahl:
3
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 678,57*
€ 780,42*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 676,53*
€ 780,95*
Frei Haus
ab € 684,65*
€ 787,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 734,63*
€ 845,79*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,79*
€ 1.006,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,00*
€ 997,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,85*
€ 954,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,00*
€ 924,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,63*
€ 874,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.