Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromverteilereinheit MI PDU, 32AMP P48D44M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromverteilereinheit MI PDU, 32AMP P48D44M
Stromverteilereinheit MI PDU, 32AMP P48D44M
Artikel-Nr.:
     6012-19093696
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     P48D44M
EAN/GTIN:
     0613056317864
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Stromverteilereinheit MI PDU, 32AMP P48D44M

Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der C13 Steckdosen:
36
Anzahl der C19 Steckdosen:
12
Länge:
1,82 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
1821,2 mm
Tiefe:
112 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: panduit pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.969,77*
€ 2.160,46*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.977,95*
€ 2.161,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.990,89*
€ 2.181,59*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.181,59*
€ 2.596,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.165,95*
€ 2.577,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.087,51*
€ 2.484,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.040,69*
€ 2.428,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.990,89*
€ 2.369,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.