Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltplantasche DIN A4, Kunststoff 699997


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltplantasche DIN A4, Kunststoff 699997
Schaltplantasche DIN A4, Kunststoff 699997
Artikel-Nr.:
     6012-19084370
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     699997
EAN/GTIN:
     4049759035792
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
19 Zoll Schaltplantasche
19" Schaltplantasche
Schaltplantasche

Schaltplantasche DIN A4, Kunststoff 699997

Schaltplantasche aus Kunststoff Für Format DIN A4 Umliegende Klebestreifen zur Befestigung Abmessungen (B) x (H) x (T) 232 x 220 x 30 mm Farbe ähnlich RAL7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltplanhalter
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebaubreite:
232 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
nein
Befestigung selbstklebend:
ja
Höhe:
220 mm
Tiefe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,22*
€ 7,74*
€ 5,95*
ab € 5,24*
€ 7,76*
€ 4,90*
ab € 5,29*
€ 7,83*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,91*
€ 8,57*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,54*
€ 9,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.