Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltplanhalter Kst 232mm selbstkleb Befestigung selbstklebend 699997


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F504I25
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     699997
EAN/GTIN:
     4049759035792
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
19 Zoll Schaltplantasche
19" Schaltplantasche
Schaltplantasche
Schaltplanhalter Kst 232mm selbstkleb Befestigung selbstklebend 699997
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltplanhalter
Befestigung selbstklebend:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
232 mm
Höhe:
220 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Plantasche, Schaltplanfach, Schaltplanhalter, Schaltplanpult, Schaltplantasche/-halter, Schaltschranktasche, Schaltschrank-Zubehör, Zeichnungstasche, Zubehör für Schaltschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,21*
€ 7,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,24*
€ 7,74*
€ 4,90*
ab € 5,29*
€ 7,80*
€ 3,90*
ab € 5,90*
€ 8,55*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,53*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.