Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19077694 Herst.-Nr.: 100022459 EAN/GTIN: 4018359273996 |
| |
|
| | |
| Anschlussdose OAD/S 2xLC-Duplex aws 100022459 Leistungsmerkmale: Abgang für Anschlusskabel 20 ° schräg nach unten, Automatischer Höhenausgleich von 5 mm für Abdeckrahmen mit Ausschnitt nach DIN 49075 bzw. 50 x 50 mm, Designfähig, integrierbar in alle wichtigen Schalterprogramme, Die designfähige Anschlussdose für nahezu alle Anwendungen, Rückseitige Aufwickeltrommel 25 mm für Kabelreserve, Waagerechte und senkrechte Montage in Kabelkanäle, auf und unter Putz*, * Geeignete Leerrohrinstallation Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: OAD/S-Kanal-Anschlussdose, mit 2 LC Duplex Kupplungen, Keramik Bezeichnung: OAD/S mit 2xLC Duplex, montiert Farbe: alpinweiß Weitere Informationen: | | Aufputzmontage: | nein | Unterputzmontage: | ja | Kanaleinbau: | ja | Bodentank/Unterflurmontage: | nein | Befestigungsart: | Schraube | Mit Buchse/Kupplung: | ja | Anzahl der Buchsen/Kupplungen: | 2 | Steckverbindertyp: | LC-Duplex | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,10* | € 20,35* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,34* | € 20,70* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,83* | € 21,26* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,23* | € 21,88* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 17,39* | € 23,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|