Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Anschlussdose 2xLC-D UPmont RAL9010 Kanaleinb ws Unterputzmontage abgew H02051C0534


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E992B86
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022459
EAN/GTIN:
     4018359273996
Suchbegriffe:
LWL Dose
LWL Patchkabel ST Stecker auf LC St...
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
lwl dose telegärtner
LWL-Anschlussdose 2xLC-D UPmont RAL9010 Kanaleinb ws Unterputzmontage abgew H02051C0534
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
2
Auslassrichtung:
abgewinkelt
Befestigungsart:
Schraube
Farbe:
weiß
Kabelzugentlastung:
ja
Kanaleinbau:
ja
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Buchse/Kupplung:
ja
Mit Textfeld:
ja
RAL-Nummer:
9010
Staubschutz:
ohne
Steckverbindertyp:
LC-Duplex
Unterputzmontage:
ja
Wickelvorrat:
ja
Zentralplatte:
ja
Weitere Suchbegriffe: lwl dose, lwl patchkabel st stecker auf st stecker duplex, Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose LWL, Datendose, Datensteckdose, DIN-Anschlussdose, E2000 LAN-Anschlussdose, E2000-Anschlussdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, ESCON-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, F3000-Anschlussdose, FC/PC-Anschlussdose, FC-Anschlussdose, FDDI-Anschlussdose, Geräteanschlussdose, Glasfaser-Anschlussdose, Glasfaser-Dose, Kanalsteckdose, Kommunikationsdose, LC-Anschlussdose, LC-Duplex-Anschlussdose, LWL-Anschlussdose, LWL-Dose, Modular-Dose, MT/MPO-Anschlussdose, MT-RJ-Anschlussdose, SC-Anschlussdose, SC-Duplex-Anschlussdose, Schrägauslassdose, ST-Anschlussdose, Steckdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, VF-45-Anschlussdose, Wandauslass, Wandsteckdose
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 15,04*
€ 20,30*
€ 5,46*
ab € 15,30*
€ 20,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,82*
€ 21,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,26*
€ 21,87*
Frei Haus
ab € 16,29*
€ 21,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.