Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19075001 Herst.-Nr.: 100007264 EAN/GTIN: 4018359164263 |
| |
|
| | |
| ST/SC-Dupl.Adapter MM+SM Einschn.o Schr.mont. 100007264 Leistungsmerkmale: Ausführungen in Singlemode und Multimode, Für Fasermontage 0,9 mm sowie Kabelmontage bis 3,2 mm, Multimode als 50 µ, 62,5 µ, 200 µ und 980 µ, Singlemode als 9 µ Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Bezeichnung: ST/SC Duplex Adapter, Multimode und Singlemode, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, inkl. Weitere Informationen: | | Geeignet für Faserart: | Multimode | Steckverbindertyp Anschluss 1: | ST-Duplex | Steckverbindertyp Anschluss 2: | SC-Duplex | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Werkstoff der Hülse: | Keramik | Befestigungsart: | Schraube/einrasten | Farbe: | blau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,56* | € 3,70* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,60* | € 3,76* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,64* | € 3,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,67* | € 3,86* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,95* | € 4,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|