Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI Monitorkabel Dual Link 5m K5434.5V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DVI Monitorkabel Dual Link 5m K5434.5V2
DVI Monitorkabel Dual Link 5m K5434.5V2
Artikel-Nr.:
     6012-19069340
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5434.5V2
EAN/GTIN:
     4049759083106
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 5m

DVI Monitorkabel Dual Link 5m K5434.5V2

Kabel für Digital Visual Interface, Molex-kompatibel, Dual-Link, geeignet für Auflösungen bis zu 2560 x 1600, AWG 28, DVI 24+1 Stecker,
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
25
Steckverbindertyp Anschluss 1:
DVI
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
25
Steckverbindertyp Anschluss 2:
DVI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 5m, dvi kabel, PC-Kabel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
66
€ 9,90*
ab € 8,88*
€ 12,46*
€ 4,90*
ab € 8,89*
€ 12,48*
€ 6,78*
ab € 9,12*
€ 12,80*
€ 5,95*
ab € 9,70*
€ 13,57*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,03*
€ 16,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.