Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschdose 1Port gerade IE-OM-V04P-K11-1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flanschdose 1Port gerade IE-OM-V04P-K11-1S
Flanschdose 1Port gerade IE-OM-V04P-K11-1S
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-19067028
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1966220000
EAN/GTIN:
     4032248658411
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
Schaltschrank
Universalgehäuse

Flanschdose 1Port gerade IE-OM-V04P-K11-1S

Gehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Tiefe:
57 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Mastbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,17*
€ 60,11*
€ 5,95*
ab € 47,17*
€ 60,24*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,74*
€ 60,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 48,05*
€ 61,31*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,02*
€ 62,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1962850000
ab € 8,41*
Zubehör
Weidmüller
1963840000
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.