Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1744787 Herst.-Nr.: IE-OM-V04P-K11-1S EAN/GTIN: 4032248658411 |
| |
|
| | |
| Gehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden. Farbe: grau, Breite: 75 mm, Tiefe: 57 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Aluminium, Schutzart (IP): IP67, geeignet für metrische Montage: false, mit Lüftungstür: false, mit rückseitiger Tür: false, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Bodenstehendes Wandmodell: false, Freistehend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-OM-V04P-K11-1S | Ident Code: | 1966220000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 47,07* | € 60,12* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 47,43* | € 60,24* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 47,84* | € 60,91* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 47,91* | € 61,28* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 48,63* | € 62,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|