Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpbuchse gerade RG 59/62 52511.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpbuchse gerade RG 59/62 52511.1
Crimpbuchse gerade RG 59/62 52511.1
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-19011749
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     52511.1
EAN/GTIN:
     4049759039073
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse

Crimpbuchse gerade RG 59/62 52511.1

BNC Crimpbuchsen gerade zur Steckermontage geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
BNC
Winkelstecker:
nein
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Anschlussart:
Crimp/Crimp
Kabeltyp:
RG 59
Impedanz:
75 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder buchse, buchsenkontakt, bnc steckverbinder 75ohm, Anschlussmodul, Steckverbinder, Koax-Stecker, Stecker, Modulareinsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
54
€ 9,90*
ab € 1,52*
€ 2,35*
€ 4,90*
ab € 1,53*
€ 2,37*
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 2,38*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1,62*
€ 2,50*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,97*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.