Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Buchse Gerade Crimp RG59/62 75/93 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-52511.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     52511.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
BNC Crimpbuchsen gerade zur Steckermontage geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Kabeltyp:
RG 59
Anschlussart:
Crimp/Crimp
Impedanz:
75 Ohm
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Steckverbindertyp:
BNC
Winkelstecker:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder buchse, buchsenkontakt, bnc steckverbinder 75ohm, BNC Crimpbuchse, BNC Buchse, RG59
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.