Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitor Tisch-Halterung 15 kg max., sw DA-90426


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monitor Tisch-Halterung 15 kg max., sw DA-90426
Monitor Tisch-Halterung 15 kg max., sw DA-90426
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-19000930
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90426
EAN/GTIN:
     4016032479758
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Monitor Tisch-Halterung 15 kg max., sw DA-90426

Single Gasdruckfeder Monitor Tisch-Halterung 35"
, 15 kg max. schwarz Die Desktophalterung bietet Ihnen die Möglichkeit, Monitore von bis 35"
individuell auszurichten. Schwenken, Neigen und Drehen des Monitors ist möglich. Die integrierte Gasdruckfeder erleichtert Ihnen die Höhenverstellung. Mit Quick-Release-Funktion. - Ergonomisch perfekt angepasste Monitorposition für alle Körpergrößen - Für Monitore von 15"
bis 35"
(VESA 75 / 100) / bis 15 kg - Monitore sind schwenkbar, neigbar, drehbar und höhenverstellbar - Die integrierte Gasdruckfeder erleichtert Ihnen die Höhenverstellung - Einfache Installation durch Klemmbefestigung am Schreibtisch - Quick-Release-Funktion (Schnellverschluss) - ermöglicht schnelles Anbringen oder Entfernen des Monitors - Platzsparendes Design mit Kabelmanagement - Für Flat- und Curved-Displays geeignet - Praktische Tischklemme mit Schraubbefestigung - Zwei Montageoptionen: sowohl Tischklemme als auch Durchführungs-Stange sind im Lieferumfang enthalten Mit der universellen Monitorhalterung von DIGITUS® können Sie einen Monitor der Größen 15"
- 35"
bequem per Klemmbefestigung am Schreibtisch befestigen.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Wand
Schwenkbereich:
-180..180 °
Neigungswinkel:
-45..45 °
Tragfähigkeit:
30 kg
Breite:
120 mm
Höhe:
750 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 54,22*
€ 69,63*
€ 6,78*
ab € 54,23*
€ 69,64*
3 Tage
22
€ 6,90*
ab € 55,05*
€ 70,71*
€ 4,50*
ab € 55,48*
€ 71,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,29*
€ 79,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.