Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single Monitorhalter 9 kg, sw DA-90394


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Single Monitorhalter 9 kg, sw DA-90394
Single Monitorhalter 9 kg, sw DA-90394
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-19000805
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90394
EAN/GTIN:
     4016032465119
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Single Monitorhalter 9 kg, sw DA-90394

Single Gasdruckfeder Monitor Klemm-Halter 15-32"
, 9 kg (max.), schwarz Die Desktophalterung bietet Ihnen die Möglichkeit, Monitore von 15"
- 32"
individuell auszurichten. Schwenken, Neigen und Drehen des Monitors ist möglich. Die integrierte Gasdruckfeder erleichtert Ihnen die Höhenverstellung. Mit Quick-Release-Funktion.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Boden
Tragfähigkeit:
18 kg
Breite:
115 mm
Höhe:
690 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 2,90*
ab € 41,87*
€ 53,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 41,73*
€ 53,83*
€ 6,78*
ab € 41,95*
€ 54,21*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 42,67*
€ 54,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 47,83*
€ 61,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.