Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Lichtschranke WL9G-3N1234S02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-18985723
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1058701
EAN/GTIN:
     4047084229312
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Klein-Lichtschranke WL9G-3N1234S02

Klein-Lichtschranken, W9, WL9G-3N1234S02, Schaltabstand max.: 0 m ... 0,7 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Autokollimation, Schaltausgang: NPN, Schaltart: Hellschaltend, Anschlussart: Leitung, 4-adrig, 5 m, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Teach-in-Taste, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
700 mm
Max. Schaltabstand:
700 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12,2 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
23,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 150,69*
€ 183,58*
Frei Haus
ab € 154,88*
€ 188,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 161,22*
€ 196,19*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 171,67*
€ 208,63*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 212,60*
€ 254,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,19*
€ 233,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,83*
€ 230,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,84*
€ 211,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,22*
€ 191,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.